| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-14727 Herst.-Nr.: PPC-1127 EAN/GTIN: 4251488659082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robustes, doppelschaliges Gehäusedesign mit einer kratzfesten äußeren PC-Materialabdeckung und einer schlagfesten inneren TPU-Schale.
SUPER STURZSCHUTZ Kratzfeste äußere PC-Hülle und schlagfeste innere TPU-Schale bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.
100% BILDSCHIRM UMGEBUNGSSCHUTZ Der erhöhte Rahmen des Covers unterstützt den Schutz des Telefondisplays.
ULTRA SCHLANKES DESIGN Ultraflaches Design (11mm) & rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER PORTZUGRIFF Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | TPU | Polycarbonat | Farbe: | Schwarz | Aufprallschutz: | Bis zu 2 M. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Schutzhülle für Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21+ Schutzhülle, 4251488659082 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |