Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
prio kabelloses Schnellladegerät 15W (USB C) schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-14901
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1401
EAN/GTIN:
     4251488659167
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
prio schnellladegerät
schnellladegerät

Ein schlankes und leistungsstarkes kabelloses Schnellladegerät mit 15 W

Produkteigenschaften:
- Sicheres, adaptives Fast Charging - der optimierte kabellose Prozess für Ihr Gerät garantiert maximale Ladegeschwindigkeit.
- Verbesserte Akkuleistung: Optimierter Ladevorgang schont Akku & verlängert dadurch die Lebensdauer.

- One Charger fits all: Die induktive Smart Charging Technologie funktioniert mit mehr als 50 Smartphones inkl. iPhone (8 - 15 Pro Max), Samsung (S8 - S24 Ultra) und über 50 weiteren Smartphones und verschiedenen anderen Geräten with TWS Kopfhörern, die kabelloses Laden unterstützen.
- Schneller und einfacher Zugriff - legen Sie Ihr Telefon einfach auf das Ladegerät, der Ladevorgang beginnt und endet automatisch, absolut frei von Kabelgewirr.

Spezifikationen:
Eingang: 5V/2A, 9V/1,67A, 12V/1,5A
Ausgang (drahtlos): 15W (12V/1,25A), 10W (9V/1,1A), 7,5W (9V/0,83A), 5W (5V/1A)
Maximale Leistung: 15W (12V/1,25A)
Ladetechnologie & Protokoll: Induktive drahtlose Schnellladetechnologie (Qi)
Abmessungen: 101 x 101 x 6,3 mm
Gewicht: 55g

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Drahtlose Ladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: prio Fast Charge Wireless Charger 15 W (USB-C) schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.