| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-15472 Herst.-Nr.: PBC-1112 EAN/GTIN: 4251488659648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elegantes Designetui aus PU-Leder für das Handy.
STILVOLLER & ZUVERLÄSSIGER TELEFONSCHUTZ Hochwertiges PU-Leder kombiniert mit einer schlagfesten TPU-Innenschale für einen zuverlässigen Sturz- und Stoßschutz (getestet mit 10 Stürzen aus 1,2m) in einem zeitlosen Design.
100 % SICHERHEIT DES BILDSCHIRMS Starke Magnete sorgen für einen zuverlässigen Schließmechanismus des Koffers.
SCHLANKES DESIGN & KOMFORTABLE NUTZUNG 15 mm dünnes Gehäuse & rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER PORTZUGRIFF Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
MULTIFUNKTIONALE VERWENDUNG Verwenden Sie die horizontale Standfunktion, um einen Film anzusehen, der zusätzliche Steckplatz hält Ihre Kreditkarte perfekt an Ort und Stelle. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, prio Book Case Fashion für Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G Book Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |