Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Plus/13 Pro Max transparent
Artikel-Nr.:
     4601-15931
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1149
EAN/GTIN:
     4251488660149
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperierzeit.

0,33 MM SUPER DÜNN
Absolut transparent & farbecht.

AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG
Durch das Vollkleber-Design ist eine perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.

ABGERUNDETEN ECKEN
Deckt den größten Teil des Bildschirms ab (kantenfreies Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Farbe:
klar
Bildschirmabdeckung:
Randfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.