| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-15937 Herst.-Nr.: PSG-1633 EAN/GTIN: 4251488660118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperierzeit.
ZUVERLÄSSIGE DATENSCHUTZFUNKTION Schützt den Bildschirminhalt vor Spionageaugen.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.
ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfektes Tastgefühl garantiert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Anti-Spion | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 13mini iphone schutzglas, privacy tempered glass screen protector glass for iPhone 13 mini (5.4in), anti spy 3d tempered glass for iPhone 13 mini (5.4in) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |