| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-15945 Herst.-Nr.: PBC-1124 EAN/GTIN: 4251488660255 |
| |
|
| | |
| Elegantes Designetui aus PU-Leder für das Handy.
STILVOLLER & ZUVERLÄSSIGER TELEFONSCHUTZ Hochwertiges PU-Leder kombiniert mit einer schlagfesten TPU-Innenschale für einen zuverlässigen Sturz- und Stoßschutz (getestet mit 10 Stürzen aus 1,2m) in einem zeitlosen Design.
100 % SICHERHEIT DES BILDSCHIRMS Starke Magnete sorgen für einen zuverlässigen Schließmechanismus des Koffers.
SCHLANKES DESIGN & KOMFORTABLE NUTZUNG 15 mm dünnes Gehäuse & rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER PORTZUGRIFF Integrierte Schutzknöpfe & präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
MULTIFUNKTIONALE VERWENDUNG Verwenden Sie die horizontale Standfunktion, um einen Film anzusehen, der zusätzliche Steckplatz hält Ihre Kreditkarte perfekt an Ort und Stelle.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone tasche leder schwarz, mobiltelefon hülle, iphone case leder, prio Book Case Fashion für iPhone 13 (6.1″), iPhone 13 Book Case |
| | |
| |