Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
prio 10x 3D Displayschutzglas für iPhone 14/13/13 Pro schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-15958
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1519
EAN/GTIN:
     4251488660163
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperierzeit.

0,33 MM SUPER DÜNN
Absolut transparent & farbecht.

VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN
Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.

AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG
Präzise gestaltete Klebefläche, perfektes Tastgefühl garantiert.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 300 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.