| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-15975 Herst.-Nr.: PBA-1201 EAN/GTIN: 4251488660415 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktspezifikationen • Brandneue Batteriezellen ohne Ladezyklen und Originalkapazität. • Universal APN - 100 % kompatibel mit Ihrem Telefon. • Bis zu 800 Ladezyklen des Akkus gewährleisten eine langfristige Nutzung • In Japan hergestellter Chipsatz mit mehreren Schutzprotokollen, einschließlich Überhitzungs- und Überladeschutz, sorgt für maximale Produktsicherheit. • Ohne BMS-Platine (Flexkabel) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batteriechemikalie: | Li-Ion | Kapazität: | 2900 mAh | Ausgangsspannung: | 3,8 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion akku, Prio Akku Zelle für iPhone XR (universal apn), prio Akku Zelle für iPhone XR, Akku Zelle für iPhone XR |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |