Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
prio AirTag Hülle mit Schlüsselanhänger Medal Schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-16226
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PAC-1102
EAN/GTIN:
     4251488660651
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör

KRATZ- & STOSSBESTÄNDIG
Eleganter, stoßdämpfender & kratzfester Rundumschutz für Ihre AirTags.

SCHNELL & EINFACH ZU ANWENDEN
Flexibles Premium Silicia Gel Material für eine schnelle und einfache Anwendung.

PASST PERFEKT
1 mm schlankes Gehäusedesign, um eine optimale Beibehaltung der Signalstärke zu gewährleisten.

ÜBERALL ANBRINGBAR
Praktischer Schlüsselanhänger/Karabinerhaken (35mm Ø) um Ihre Airtags an Ihren persönlichen Gegenständen oder allem, was Sie nicht verlieren möchten, zu befestigen.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: prio Air Tag Anhänger Medaille schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.