Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 (ohne Flex-Kabel)
Artikel-Nr.:
     4601-16525
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PBA-1204
EAN/GTIN:
     4251488660750
Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
iPhone-Kabel
iphone datenkabel
Produktspezifikationen
• Brandneue Batteriezellen ohne Ladezyklen und Originalkapazität.
• Universal APN - 100 % kompatibel mit Ihrem Telefon.
• Bis zu 800 Ladezyklen des Akkus gewährleisten eine langfristige Nutzung
• In Japan hergestellter Chipsatz mit mehreren Schutzprotokollen, einschließlich Überhitzungs- und Überladeschutz, sorgt für maximale Produktsicherheit.
• Ohne BMS-Platine (Flexkabel)
Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Kapazität:
3100 mAh
Eingangsspannung:
3,82 V
Ausgangsspannung:
4,45 V
Weitere Suchbegriffe: Prio-Akkuzelle für iPhone 11 (universelles Apn), Prio-Akkuzelle für iPhone 11, Akkuzelle für iPhone 11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.