Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
prio Batteriezelle für iPhone 11 Pro Max (ohne Flex-Kabel)
Artikel-Nr.:
     4601-16527
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PBA-1206
EAN/GTIN:
     4251488660774
Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
iPhone-Kabel
iphone datenkabel
Produktspezifikationen
• Brandneue Batteriezellen ohne Ladezyklen und Originalkapazität.
• Universal APN - 100 % kompatibel mit Ihrem Telefon.
• Bis zu 800 Ladezyklen des Akkus gewährleisten eine langfristige Nutzung
• In Japan hergestellter Chipsatz mit mehreren Schutzprotokollen, einschließlich Überhitzungs- und Überladeschutz, sorgt für maximale Produktsicherheit.
• Ohne BMS-Platine (Flexkabel)
Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Ion
Eingangsspannung:
4,35 V
Ausgangsspannung:
3,8 V
Kapazität:
3969 mAh
Weitere Suchbegriffe: Prio Akkuzelle für iPhone 11 Pro Max (Universal Apn), Prio Akkuzelle für iPhone 11 Pro Max, Akkuzelle für iPhone 11 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.