| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-16898 Herst.-Nr.: PSG-1154 EAN/GTIN: 4251488661153 |
| |
|
| | |
| Bitte beachten: - prio Tempered Glass deckt nicht den gesamten Telefonbildschirm ab! - prio Tempered Glass unterstützt nicht die Fingerabdruck-Entsperrfunktion Ihres Telefons!
9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden gehärteter Zeit.
0,33 MM SUPERDÜNN Absolut transparent & farbecht.
HERVORRAGENDE BILDSCHIRMHAFTUNG Durch das Vollkleber-Design ist eine perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.
ANTI-FINGERABDRUCK-BESCHICHTUNG Auf dem Bildschirm bleibt kein Schmutz oder Öl zurück.
ABGERUNDETEN ECKEN Deckt den größten Teil des Bildschirms ab (kantenfreies Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.
Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Farbe: | klar | Bildschirmabdeckung: | Randfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, prio displayschutzglas, Panzerglas für Samsung S22, Prio Panzerglas für Samsung S22, Prio Zubehör, Samsung S22 |
| | |
| |