Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz
prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz
prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz
prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz
prio Schnelllade Mauspad 15 W (USB C) schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-17030
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1701
EAN/GTIN:
     4251488661467
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
ELEGANTE & SMARTE ARBEITSPLATZLÖSUNG
Unser staub- und wasserabweisendes Mauspad besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem PU-Leder. Sein klassisches Design und die integrierte kabellose Ladefunktion machen es zum perfekten Accessoire für jeden Büro- oder Heimarbeitsplatz.

KOMFORTABEL WÄHREND DER VERWENDUNG
Seine ergonomische Form und die mitgelieferte Handballenauflage beugen Handverletzungen vor, seine Antirutschmatte sorgt für eine stabile, unveränderliche Position während der Arbeit.

SICHERES, ADAPTIVES LADEN
Dank der optimierten kabellosen Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 W wird Ihr Telefon mit maximaler Geschwindigkeit geladen und die Akkuleistung verbessert, um eine längere Lebensdauer zu genießen.

BREITE LADEKOMPATIBILITÄT
Funktioniert perfekt mit iPhone (8–13 Pro Max) und mehr als 50 anderen kabellos aufladbaren Telefonen.


MERKMALE
Eingang USB C: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/1,5 A
Ausgang (kabellos): 15 W (12 V/1,25 A), 10 W (9 V/1,1 A), 7,5 W (5 V/1,5 A), 5 W (5 V/1 A)
Abmessungen: 285 x 210 x 6 mm
Gewicht: 195
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.