| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-17074 Herst.-Nr.: PSG-1296 EAN/GTIN: 4251488661658 |
| |
|
| | |
| 9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperierzeit.
0,33 MM SUPER DÜNN Absolut transparent & farbecht.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100 % Handyhüllen-kompatibles Design.
ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfektes Tastgefühl garantiert.
Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, prio displayschutzglas, Prio 3d Panzerglas für Samsung A53 5g, Prio Panzerglas für Samsung A53 5g, Prio Panzerglas, Samsung A53 5g |
| | |
| |