| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-17928 Herst.-Nr.: PPC-1145 EAN/GTIN: 4251488662181 |
| |
|
| | |
| SUPER FALLSCHUTZ Die kratzfeste äußere PC-Abdeckung und die schlagfeste innere TPU-Hülle bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.
100 % SCHUTZ DER BILDSCHIRMUMGEBUNG Die erhöhte Lünette der Abdeckung unterstützt den Schutz des Telefonbildschirms.
ULTRA SCHLANKES DESIGN Ultraflaches Design (11 mm) und rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER HAFENZUGANG Integrierte Schutztasten und präzise Port-Ausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen: | | Material: | TPU | Polycarbonat | Farbe: | Schwarz | Aufprallschutz: | Bis zu 1,2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, protective cover for iPhone 14 (6.1in), iPhone 14 (6.1in) protective cover, iPhone 14 (6.1in) |
| | |
| |