Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
prio Displayschutzglas für iPhone 14 Pro Max transparent
Artikel-Nr.:
     4601-17966
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-1164
EAN/GTIN:
     4251488662341
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

9H HÄRTE
Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Härtungszeit.

0,33 MM SUPER DÜNN
Absolut transparent & farbecht.

AUSGEZEICHNETE BILDHAFTUNG
Dank der Vollverklebung ist eine perfekte Berührungsempfindlichkeit garantiert.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Kein Schmutz oder Öl bleibt auf dem Bildschirm zurück.

ABGERUNDETEN ECKEN
Deckt den größten Teil des Bildschirms ab (randloses Design), 100% Handytaschen-kompatibles Design.

Weitere Informationen:
Displayschutz Eigenschaften:
9H Härte
Farbe:
klar
Bildschirmabdeckung:
Randfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.