Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Prio 15W 2 in 1 Wireless Charger MAG (USB C) schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-18434
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1602
EAN/GTIN:
     4251488663089
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation 15w
GEEIGNET FÜR ALLE TELEFONE
Funktioniert perfekt mit MagSafe-kompatiblen iPhones (12 - 14 Pro Max) sowie mit jedem anderen iPhone (8 - 11 Pro Max) und mehr als 50 Android-Smartphones (Samsung, Xiaomi, Huawei, LG, Google), die kabelloses Laden unterstützen.

LADEN SIE ZWEI GERÄTE GLEICHZEITIG AUF
Platzieren Sie Ihre Telefone oder TWS-Headsets an der passenden Position auf dem Ständer & der Ladevorgang beginnt/endet automatisch, absolut ohne Kabelsalat.

ADAPTIVES SCHNELLLADEN
Dank der optimierten kabellosen Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 W wird Ihr Telefon/Gerät mit der maximal möglichen Geschwindigkeit aufgeladen.

ELEGANTE LÖSUNG
Einzigartiges Design und hochwertige Materialien machen es zum perfekten Accessoire für Ihr Büro oder Ihren Schreibtisch zu Hause.

MERKMALE
Eingang (USB-C): 9 V/3 A, 12 V/3 A
Ausgang (kabellos): 15 W (12 V/1,25 A), 10 W (9 V/1,2 A), 7,5 W (7,5 V/1 A), 5 W (5 V/1 A)
Frequenzbereich: 110~205 kHz
Ladeeffizienz: ≥ 80 %
Übertragungsreichweite: 0~6 mm
Abmessungen: 94 x 160 x 104 mm
Gewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Magnetisch:
Ja
Drahtlose Ladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, prio Wireless Charger MAG, phone charger, Wireless charger, magsafe compatible charger, charging station 2 in 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.