| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-18629 Herst.-Nr.: WIA004BTBK EAN/GTIN: 745883820870 |
| |
|
| | |
| BoostCharge Pro Tragbare kabellose Ladestation mit offiziellem MagSafe-Laden 15W - Offizielle MagSafe-Technologie: Für eine präzise magnetische Ausrichtung und zuverlässiges Laden.
- Einfache magnetische Ausrichtung: Die Magneten sorgen für eine exakte Positionierung des Geräts.
- Schnelleres kabelloses Laden: Bis zu 15W für ein effizientes Laden ohne Kabel.
- Pop-up-Ständer: Für einfacheres Ansehen von Videos und Benachrichtigungen während des Ladevorgangs.
- Kompatibel mit iPhone: Ideal für iPhone-Modelle und bietet StandBy-Bereitschaft, wenn das Telefon aufrecht steht und den Kickstand verwendet.
- Extra langes 6,6ft/2m geflochtenes USB-C-Kabel: Inklusive Schlaufe für eine flexible Handhabung.
- Schlank und tragbar: Ideal für unterwegs, leicht und kompakt.
- Kompatibel mit offiziellen MagSafe-Hüllen: Funktioniert auch mit Hüllen, die MagSafe unterstützen.
- Elegantes Design: Schlankes Profil und raffinierter Look, passend für jede Umgebung.
Kompatibilität: - Apple AirPods Pro 2. Generation
- iPhone 16
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
Im Lieferumfang enthalten: - BoostCharge Pro Tragbare kabellose Ladestation mit MagSafe 15W
- 2m/6,6ft geflochtenes Kabel
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Schnell-Laden: | Ja | Kabellänge: | 200 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 745883820870, wia004btbk, belkin boostcharge, belkin wireless charger |
| | |
| |