Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
prio Silikonschutzhülle MAG für iPhone 14 Pro schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-19209
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSC-1203
EAN/GTIN:
     4251488663959
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
silikonhülle iphone
STILVOLLER TELEFONSCHUTZ – ZERTIFIZIERT
Eine strapazierfähige Silikonbeschichtung, kombiniert mit einer Innenschicht aus Hartplastik, bietet zuverlässigen Schutz bei Stößen und Stürzen (getestet mit 26 Stürzen aus einer Höhe von 1,2 m).

MAGNETISCHE HALTERUNG - MAGSAFE KOMPATIBEL
Die eingebaute Magnete richten Dein Handy perfekt auf alle MagSafe-kompatiblen Zubehör (z. B. Ladegeräte & Halterungen) aus. Lade Dein Telefon kabellos auf, ohne die Hülle zu entfernen.

RUNDUM SCHUTZ
Erhöhte Kanten schützen das Display und die Kamera auf der Rückseite des Telefons bei einem Sturz.

ELEGANTES & SCHLANKES DESIGN
Die Außenseite aus weichem Silikon und das Innenfutter aus echter Mikrofaser sorgen für eine angenehme Handhabung und schützen Dein Telefon vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
Schwarz
Magnetisch:
Ja
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Case for iphone 14 pro, Silicone Case for iphone 14 pro, prio Liquid Silicone Case mag for iphone 14 pro, magsafe case, iphone 14 pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.