Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
prio Silikonschutzhülle für Samsung S23+ schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-19231
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSC-1115
EAN/GTIN:
     4251488664178
Suchbegriffe:
Case for Samsung S23+
Silicone Case for Samsung S23+
prio Liquid Silicone Case for Samsu...
Samsung S23+
STILVOLLER TELEFONSCHUTZ – ZERTIFIZIERT
Eine strapazierfähige Silikonbeschichtung, kombiniert mit einer Innenschicht aus Hartplastik, bietet zuverlässigen Schutz bei Stößen und Stürzen (getestet mit 26 Stürzen aus einer Höhe von 1,2 m).

EINFACHE BEDIENUNG DES TELEFONS & ZUGANG ZU DEN ANSCHLÜSSEN
Integrierte Tasten & präzise Anschluss-Aussparungen erleichtern die Bedienung Deines Handys.

RUNDUM SCHUTZ
Erhöhte Kanten schützen das Display und die Kamera auf der Rückseite des Telefons bei einem Sturz.

ELEGANTES & SCHLANKES DESIGN
Die Außenseite aus weichem Silikon und das Innenfutter aus echter Mikrofaser sorgen für eine angenehme Handhabung und schützen Dein Telefon vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
Schwarz
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.