Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
prio 15W Wireless Car Charger MAG (USB C) black
Artikel-Nr.:
     4601-19384
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PWC-1503
EAN/GTIN:
     4251488664437
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Ladekissen
SICHERES, ANPASSBARES SCHNELLLADEN
Dank der optimierten kabellosen Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 W wird Ihr Telefon mit maximaler Geschwindigkeit aufgeladen.

BREITE KOMPATIBILITÄT
Funktioniert perfekt mit iPhone (12–14 Pro Max) und mehr als 50 Smartphones, die kabelloses Laden unterstützen.

SCHNELLE UND EINFACHE VERWENDUNG
Legen Sie Ihr Telefon einfach auf die Ladefläche, seine starken Magnete halten es perfekt in Ihrem bevorzugten Betrachtungswinkel (360° drehbar). Der Ladevorgang startet und stoppt automatisch, völlig ohne Kabelsalat.

MERKMALE
Eingang USB-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/3 A
Ausgang (drahtlos): 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
Ladeeffizienz: 82 % (max.)
Frequenzbereich: 110K-205KHz
Übertragungsreichweite: 3~6 mm
Abmessungen und Gewicht: 60 x 60 x 4,5 mm, 93 g (mit Kabel)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Magnetisch:
Ja
Drahtlose Ladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation 15w, kfz kleingeräte adapter, prio car charger, phone charger, wireless charger, magnetic, magsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.