| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-19638 Herst.-Nr.: PPC-1156 EAN/GTIN: 4251488664550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPERFALLSCHUTZ Kratzfeste äußere PC-Abdeckung und stoßfeste innere TPU-Schale bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.
100 % Bildschirm-Rundumschutz Der erhöhte Rand der Abdeckung unterstützt den Schutz des Telefonbildschirms.
ULTRASCHLANKES DESIGN Das ultraschlanke Design (11 mm) und die rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.
EINFACHER HAFENZUGANG Integrierte Schutztasten und präzise Anschlussausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | TPU | Polycarbonat | Farbe: | Schwarz | Aufprallschutz: | Bis zu 2 M. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Prio Schutzhülle für iPhone 15 Pro, Schutzhülle für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |