Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
prio 3D Anti-Scratch Displayschutzglas für iPhone 15 Pro Max (6.7in) schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-19692
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PSG-2001
EAN/GTIN:
     4067397027412
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

JAPANISCHES GEHÄRTETES GLAS VON BESTER QUALITÄT
4 Stunden Aushärtezeit, maximaler Schlag- und Bruchschutz.

ZERTIFIZIERTER HÄRTEGRAD
Stufe 7 auf der Mohs-Skala der Mineralhärte.

0,3 mm dünnes Glas und hervorragende Haftung
Vollständig transparent und farbecht, mit perfekter Berührungsempfindlichkeit und blasenfreier Installation.

HÜLLENKOMPATIBLES DESIGN
Vollständiger Bildschirmschutz und keine Beeinträchtigung Ihrer Telefonabdeckung.

ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG
Es bleiben weder Schmutz noch Öl auf dem Bildschirm zurück.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
Schwarz
Displayschutz Eigenschaften:
Kratzfest
Bildschirmabdeckung:
Ganzer Bildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.