| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-19694 Herst.-Nr.: PSG-2003 EAN/GTIN: 4067397027436 |
| |
|
| | |
| JAPANISCHES GEHÄRTETES GLAS VON BESTER QUALITÄT 4 Stunden Aushärtezeit, maximaler Schlag- und Bruchschutz.
ZERTIFIZIERTER HÄRTEGRAD Stufe 7 auf der Mohs-Skala der Mineralhärte.
0,3 mm dünnes Glas und hervorragende Haftung Vollständig transparent und farbecht, mit perfekter Berührungsempfindlichkeit und blasenfreier Installation.
HÜLLENKOMPATIBLES DESIGN Vollständiger Bildschirmschutz und keine Beeinträchtigung Ihrer Telefonabdeckung.
ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG Es bleiben weder Schmutz noch Öl auf dem Bildschirm zurück.
Weitere Informationen: | | Material: | Gehärtetes Glas | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | Kratzfest | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 6, 1", tempered glass, screen protector, sapphire coating, iphone 15 pro |
| | |
| |