Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Akkuzelle für iPhone 14 Pro (ohne Flex-Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Akkuzelle für iPhone 14 Pro (ohne Flex-Kabel)
prio Akkuzelle für iPhone 14 Pro (ohne Flex-Kabel)
prio Akkuzelle für iPhone 14 Pro (ohne Flex-Kabel)
prio Akkuzelle für iPhone 14 Pro (ohne Flex-Kabel)
Artikel-Nr.:
     4601-19902
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PBA-1217
EAN/GTIN:
     4067397028938
Suchbegriffe:
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
iPhone-Kabel
iphone datenkabel

HOCHWERTIGE MATERIALIEN
Neue Batteriezellen ohne Ladezyklen.

GARANTIERTE KOMPATIBILITÄT
Unser Akku mit Originalkapazität und universellem APN funktioniert perfekt mit Ihrem Telefon.

LÄNGERE LEBENSDAUER
Durch den Austausch erhalten Sie bis zu 800 neue Ladezyklen.

100 % PRODUKTSICHERHEIT
Hochwertiger Chipsatz mit mehreren Schutzprotokollen.

Weitere Informationen:
Batteriechemikalie:
Li-Polymer
Kapazität:
3200 mAh
Ausgangsspannung:
3,87 V
Eingangsspannung:
4,47 V
Weitere Suchbegriffe: Prio-Akku für iPhone 14 Pro (universelle APN), Prio-Akku für iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro, Batteriezelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.