| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-20311 Herst.-Nr.: PSG-1539 EAN/GTIN: 4067397032706 |
| |
|
| | |
| 9H HÄRTE Ultrahartes gehärtetes Glas mit 4 Stunden Temperzeit.
0,33 mm superdünn Absolut transparent und farbecht.
VOLLSTÄNDIG ABGERUNDETE KANTEN Deckt den gesamten Bildschirm ab (Vollbild-Design), 100 % mit Handyhüllen kompatibles Design.
ANTI-FINGERPRINT-BESCHICHTUNG Es bleiben weder Schmutz noch Öl auf dem Bildschirm zurück.
AUSGEZEICHNETE BILDSCHIRMHAFTUNG Präzise gestaltete Klebefläche, perfektes Tastgefühl garantiert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Displayschutz Eigenschaften: | 9H Härte | Bildschirmabdeckung: | Ganzer Bildschirm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Ersatzteile Smartphone, Smartphone Ersatzteile, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 6, 1", 10x Prio Panzerglas für iPhone 15 Pro Schwarz, Panzerglas für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, Displayschutz für iPhone 15 Pro |
| | |
| |