Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz
prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz
prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz
prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz
prio Schutzhülle für Samsung S24 Ultra schwarz
Artikel-Nr.:
     4601-20454
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1162
EAN/GTIN:
     4067397034038
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

SUPERFALLSCHUTZ
Kratzfeste äußere PC-Abdeckung und stoßfeste innere TPU-Schale bieten optimalen Schutz bei Stößen und Stürzen aus bis zu 2 m Höhe.

100 % Bildschirm-Rundumschutz
Der erhöhte Rand der Abdeckung unterstützt den Schutz des Telefonbildschirms.

ULTRASCHLANKES DESIGN
Das ultraschlanke Design (11 mm) und die rutschfeste, strukturierte Oberfläche sorgen für eine sichere und bequeme Handhabung.

EINFACHER HAFENZUGANG
Integrierte Schutztasten und präzise Anschlussausschnitte garantieren eine einfache Bedienung.

Weitere Informationen:
Material:
TPU | Polycarbonat
Farbe:
Schwarz
Aufprallschutz:
Bis zu 1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Prio-Schutzhülle für Samsung S24 Ultra, Hülle für Samsung S24 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.