Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4601-20768 Herst.-Nr.: EB-U2510XUEGEU EAN/GTIN: 8806095312170 |
| |
|
| | |
| Zubehör | Samsung Induktive Powerbank 10.000 mAh | EB-U2510
Die Induktive Powerbank 10.000 mAh von Samsung bietet dir ultimativen Ladekomfort für unterwegs. Mit einem induktiven Ladepad für Qi-fähige Endgeräte und zwei USB Type-C Anschlüssen für kabelgebundenes Laden kannst du bis zu drei kompatible Mobilgeräte gleichzeitig mit neuer Energie versorgen. Die Powerbank ist mit den Ladeprotokollen PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging kompatibel und unterstützt Superschnellladen mit bis zu 25 Watt.
Eigenschaften: - Ladekomfort für unterwegs: Superschnellladen mit bis zu 25 Watt und komfortables induktives Laden mit bis zu 7,5 W - Große Kapazität: Mit 10.000 mAh ausreichend Kapazität für den ganzen Tag - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: Bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen - Kompatibilität: Unterstützt Superschnellladen mit PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging - Umweltfreundlich: Hergestellt zu Teilen aus recyceltem Material
Technische Details: - Akkukapazität: 10.000 mAh - Schnittstellen: 2x USB Type-C, 1x qi kabelloses Laden - Ausgangsleistung: Superschnellladen max. 25 Watt, Induktives Schnellladen max. 7,5 Watt (Qi-Zertifiziert) - Eingangsleistung: Superschnellladen max. 25 Watt - Ladeprotokolle: USB PowerDelivery 3.0 und Super Fast Charging - LED Anzeige: Akkustand (4 LEDs), Induktives Laden (1 LED) - Abmessungen: 148 x 72 x 16,4 mm - Gewicht: 210 g - Lieferumfang: Induktive Powerbank 10.000 mAh, Ladekabel (USB Type-C, 20 cm), Kurzanleitung
Die Samsung Induktive Powerbank 10.000 mAh EB-U2510 ist dein zuverlässiger Begleiter für unterwegs und sorgt dafür, dass deine Geräte stets einsatzbereit sind. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 10000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Powerbank, Samsung Akkupack, kabellose Powerbank, eb-u2510xue, 8806095312170 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,39* | € 29,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,40* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 24,06* | € 32,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 23,85* | € 33,03* | | | | Lager 4601 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,99* | € 39,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4601 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4601 | | Versand: Lager 4601 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4601 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|