| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4601-21110 Herst.-Nr.: PPC-1419 EAN/GTIN: 4067397039743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STILVOLLER SCHUTZ – KOMFORTABLE VERWENDUNG Die Stoßabsorbierende, strapazierfähige TPU-Hülle mit einem modernem Design verleiht Deinem Telefon ein einzigartiges Aussehen. Die schlanke Form sorgt für einen bequemen Griff & eine lange Nutzungsdauer.
MAGNETISCHE HALTERUNG – MAGSAFE KOMPATIBEL Die eingebaute Magnete richten Dein Handy perfekt auf alle MagSafe-kompatiblen Zubehör (z. B. Ladegeräte & Halterungen) aus. Lade Dein Telefon kabellos auf, ohne die Hülle zu entfernen.
RUNDUM SCHUTZ Erhöhte Hüllen-Kanten für den Bildschirm & ein integrierter Glasschutz für die hinteren Kameralinsen schützen Dein Telefon vor Kratzern & im Falle eines Sturzes.
EINFACHE BEDIENUNG Integrierte Tasten und präzise Anschlussausschnitte garantieren eine komfortable Nutzung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | TPU | Farbe: | Schwarz | Magnetisch: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Prio Schutzhülle, Case für iPhone 11, iPhone 11 Case, iPhone 11 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |