Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
prio elegante Handyhülle MAG für iPhone 12 Pro Max blau
Artikel-Nr.:
     4601-21161
Hersteller:
     prio
Herst.-Nr.:
     PPC-1713
EAN/GTIN:
     4067397040251
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
STILVOLLER SCHUTZ – KOMFORTABLE VERWENDUNG
Die Stoßabsorbierende, strapazierfähige TPU-Hülle mit einem modernem Design verleiht Deinem Telefon ein einzigartiges Aussehen. Die schlanke Form sorgt für einen bequemen Griff & eine lange Nutzungsdauer.

MAGNETISCHE HALTERUNG – MAGSAFE KOMPATIBEL
Die eingebaute Magnete richten Dein Handy perfekt auf alle MagSafe-kompatiblen Zubehör (z. B. Ladegeräte & Halterungen) aus. Lade Dein Telefon kabellos auf, ohne die Hülle zu entfernen.

RUNDUM SCHUTZ
Erhöhte Hüllen-Kanten für den Bildschirm & ein integrierter Glasschutz für die hinteren Kameralinsen schützen Dein Telefon vor Kratzern & im Falle eines Sturzes.

EINFACHE BEDIENUNG
Integrierte Tasten und präzise Anschlussausschnitte garantieren eine komfortable Nutzung.
Weitere Informationen:
Material:
TPU
Farbe:
Blau
Magnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Prio Schutzhülle, Case für iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro Max Case, iPhone 12 Pro Max
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.