Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
Artikel-Nr.:
     4601-22115
Hersteller:
     SCENTFUME
Herst.-Nr.:
     G-441096
EAN/GTIN:
     4262385350026
Suchbegriffe:
Raumduft
Raumparfüm
Waschraumduft
raumduft
  • Nutzungsdauer: 4-6 Wochen
  • Volumen: 110 ml
  • Gewicht: 315 gr
  • Größe: 6x6x24 cm
  • Farbe der Flasche: Weiß
  • Flaschenmaterial: Glas
  • Anzahl der Stäbe: 5
  • Inhalt: Essenz und Reinalkohol
  • Duft: Bernstein, Moschus, Vanille
  • Herstellungsjahr: 2024

Anwendung:

Öffnen Sie den Flaschenverschluss und platzieren Sie die Stäbchen im Inneren. Innerhalb von 24 Stunden verbreitete sich der Duft im Raum. Es wird empfohlen, die Stäbchen einmal pro Woche umzudrehen. Unsere Diffusoren, die aus 100 % organischem Alkohol hergestellt werden, bieten dank der speziellen Bambusstäbchen monatelang einen dauerhaften Duft in Ihren Räumen. Sie können die Aromaintensität anpassen, indem Sie die Anzahl der Stäbchen reduzieren oder erhöhen

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit:
1 pcs
Weitere Suchbegriffe: SCENTFUME Raumduft mit Duftstäbchen, Amber, Moschus, Vanillenoten, 110 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.