Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Klebeziffer 2, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-72036V
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
72036V
EAN/GTIN:
4260374641155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
63 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
KLEBEBUCHSTABEN
Weitere Suchbegriffe:
selbstklebende zahlen 2
,
nummernetiketten
,
2
,
Klebeziffer
,
selbstklebende Ziffer
,
selbstklebende Zahl
,
selbstklebende Zahlen
,
Aufkleber Zahl
,
Zahlaufkleber
,
Klebebuchstaben
,
Klebebuchstabe
,
Klebebuchstabe20
,
Klebebuchstaben 2
,
Zahlen zum Aufkleben
,
Aufkleber Alphabet
,
Buchstabe schwarz
,
Folienplot
,
Folienplott
,
Plottbuchstaben
,
Buchstabe aus Folie
,
selbstklebender Buchstabe
,
Hausnummer
,
100 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,80*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebebuchstabe A, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72000V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe B, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72001V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe C, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72002V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe D, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72003V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe E, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72004V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe F, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72005V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe G, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72006V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe H, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72007V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe I, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72008V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe J, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72009V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe K, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72010V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe L, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72011V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe M, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72012V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe N, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72013V
ab € 0,80*
Ähnlich
Klebebuchstabe O, 100 mm, schwarz, selbstklebend
Pinter Signum
72014V
ab € 0,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen