Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Klebebuchstabe !? (Ausrufe- und Fragezeichen), 35 mm, schwarz, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-72070V
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
72070V
EAN/GTIN:
4260374641070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
KLEBEBUCHSTABEN
Weitere Suchbegriffe:
Klebebuchstaben
,
Klebebuchstabe
,
Klebebuchstabe !?
,
Klebebuchstaben !?
,
Buchstaben zum Aufkleben
,
Aufkleber Alphabet
,
Buchstabe schwarz
,
Folienplot
,
Folienplott
,
Plottbuchstaben
,
Buchstabe aus Folie
,
selbstklebender Buchstabe
,
Hausnummer
,
Fragezeichen
,
100 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,42*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klebebuchstabe A, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72500V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe B, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72501V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe C, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72502V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe D, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72503V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe E, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72504V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe F, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72505V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe G, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72506V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe H, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72507V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe I, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72508V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe J, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72509V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe K , freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72510V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe L, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72511V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe M, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72512V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe N, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72513V
ab € 0,80*
Sonstiges
Klebebuchstabe O, freistehend, 100 mm, weiß, selbstklebend
Pinter Signum
72514V
ab € 0,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen