Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Infektionsschutz Hinweisschilder Übersicht
>
Infektionsschutz Hinweisschilder
>
Hinweisschild Hände waschen
>
Artikel
Aufkleber "Hände waschen", D = 100 mm, selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-72303V
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
72303V
EAN/GTIN:
4260620052773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Hände waschen
Hände waschen Hinweisschild
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
... >
Lager 4606
>
SSS® Signum Safety Signs
>
HINWEISSCHILDER
Weitere Suchbegriffe:
Corona Hinweisschild
,
Covid-19 Hinweisschild
,
Covid19 Hinweisschild
,
Hinweisschild Corona
,
Hinweisschild Covid19
,
Hinweisschild Infektionsschutz
,
Hinweisschild Seuchenschutz
,
Hinweisschilder Infektionsschutz
,
Infektionsschutz Hinweisschild
,
Infektionsschutz Hinweisschilder
,
Seuchenschutz Hinweisschild
,
aufkleber
,
Corona
,
Covid 19
,
Covid19
,
Hände waschen
,
Bitte Hände waschen
,
Corona-Schild
,
Corona-Aufkleber
,
Corona-Sticker
,
Hygiene Aufkleber
,
Hygiene-Aufkleber
,
Schild Hände waschen
,
Aufkleber Hände waschen
,
Hände waschen-Aufkleber
,
Hygieneaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,27*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenmarkierung "Bitte 1,5 m Abstand halten", 400 x 400 mm, selbstklebend
Pinter Signum
72300V
ab € 1,19*
Ähnlich
Aufkleber "Bitte 1,5 m Abstand halten", 300 x 200 mm, selbstklebend
Pinter Signum
72301V
ab € 0,29*
Ähnlich
Aufkleber "Bitte Hände waschen", 100 x 100 mm, selbstklebend
Pinter Signum
72302V
ab € 0,27*
Ähnlich
Aufkleber "Maskenpflicht", D = 100 mm, selbstklebend
Pinter Signum
72304V
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen