Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild „Patienten“, Aluminium geprägt, 430 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
Artikel-Nr.:
     4606-88309A
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     88309A
EAN/GTIN:
     4260487820294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Parkplatzreservierungsschild, Parkplatzreservierer Reservierungsschild Kennzeichnung Parkplatz, Parkplatz Patienten, Patientenparkplatz, 430 x 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
88310A
ab € 3,95*
Ähnlich
Pinter Signum
88311A
ab € 5,59*
Ähnlich
Pinter Signum
88312A
ab € 5,57*
Ähnlich
Pinter Signum
88313A
ab € 5,58*
Ähnlich
Pinter Signum
88314A
ab € 4,95*
Ähnlich
Pinter Signum
88315A
ab € 5,54*
Ähnlich
Pinter Signum
88316A
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.