Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 4606
>
SPS Signum Picto Signs
>
Eckige Piktogramme aus Edelstahl
>
Artikel
"Gepäckwagen" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, Größe: 155 x 155 mm, rückseitig selbstklebend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-901033
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
901033
EAN/GTIN:
4260620058720
Suchbegriffe:
Edelstahlpiktogramm
Edelstahlpiktogramm Gepäckwagen
Piktogramm Gepäckwagen
Türschild Gepäckwagen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm
... >
Lager 4606
>
SPS Signum Picto Signs
>
Eckige Piktogramme aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftung Gepäckwagen
,
Türschild
,
Türschild aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
"Toilette Herren" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900007
ab € 2,87*
Ähnlich
"Junge" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900015
ab € 2,87*
Ähnlich
"Herrenkopf" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900019
ab € 2,87*
Ähnlich
"Toilette / WC / 00" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900023
ab € 2,87*
Ähnlich
"Toilette Behinderte" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900025
ab € 2,87*
Ähnlich
"Erste Hilfe mit Kreuz" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900039
ab € 2,84*
Ähnlich
"Besteck" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900057
ab € 2,87*
Ähnlich
"Kaffeetasse" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900061
ab € 2,87*
Ähnlich
"Mülleimer" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900067
ab € 2,91*
Ähnlich
"Achtung Katze" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900069
ab € 2,87*
Ähnlich
"Schlüssel" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900075
ab € 2,87*
Ähnlich
"Information" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900079
ab € 2,87*
Ähnlich
"Raucher" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900081
ab € 2,87*
Ähnlich
Piktogramm "Smiley" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 60 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900086
ab € 1,48*
Ähnlich
"Hobbyraum" - Hochwertiges Türschild / Piktogramm aus Edelstahl, ø 105 mm, rückseitig selbstklebend
Pinter Signum
900093
ab € 2,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen