Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 4.3
>
Artikel
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 4.3: "Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln", aus Hochleistungsfolie, 300 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-G 2007-300
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
G 2007-300
EAN/GTIN:
4260374645733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Dangerous When ...
Gefahrgutetiketten Klasse 4 Stoffe ...
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ADR GEFAHRZETTEL
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgutklasse 4.3
,
gefahrgut-etiketten dangerous when wet
,
Kennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichnungen
,
Gefahrgutklasse
,
Gefahrgutklassen
,
Gefährliche Güter
,
Gefahrzettel
,
GGVSE
,
Großzettel
,
Grosszettel
,
Placard
,
Placards
,
Schilder Gefahrgut
,
Schilder zum Transport von Gefahrgut
,
Klasse 4.3
,
Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
,
Gefahrgutaufkleber Klasse 4.3
,
Gefahrgutaufkleber Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
,
Gefahrgutkennzeichnung Klasse 4.3
,
Gefahrgutkennzeichnung Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
,
Gefahrgutklasse Klasse 4.3
,
Gefahrgutklasse Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
,
Gefahrzettel Klasse 4.3
,
Gefahrzettel Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
,
Placard Klasse 4.3
,
Placard Stoffe die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 4.3: "Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln", aus Hochleistungsfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2007-250
ab € 1,05*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 5.1: "Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe", aus Hochleistungsfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2008-250
ab € 1,05*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 5.1: "Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe", aus Hochleistungsfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
G 2008-300
ab € 1,10*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 3: "Entzündbare flüssige Stoffe" (mit Text), aus Hochleistungsfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2013-250
ab € 1,05*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 3: "Entzündbare flüssige Stoffe" (mit Text), aus Hochleistungsfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
G 2013-300
ab € 1,10*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 6.1: "Giftige Stoffe" (mit Text), aus Hochleistungsfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2014-250
ab € 1,05*
Ähnlich
Aufkleber: Gefahrzettel Klasse 6.1: "Giftige Stoffe" (mit Text), aus Hochleistungsfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
G 2014-300
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen