Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 8
>
Artikel
Gefahrzettel Klasse 8: "Ätzende Stoffe", aus Aluminium, 300 x 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-G 2108-300
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
G 2108-300
EAN/GTIN:
4260374648321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ADR GEFAHRZETTEL
Weitere Suchbegriffe:
gefahrgut-etiketten corrosive
,
ADR
,
IATA
,
IMDG
,
IMO
,
RID
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Gefahrgut-Kennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichnungen
,
Gefahrgutklasse
,
Gefahrgutklassen
,
Gefährliche Güter
,
Gefahrzettel
,
GGVSE
,
Großzettel
,
Grosszettel
,
Placard
,
Placards
,
Schilder Gefahrgut
,
Schilder zum Transport von Gefahrgut
,
Klasse 8
,
Ätzende Stoffe
,
Gefahrgutaufkleber Klasse 8
,
Gefahrgutaufkleber Ätzende Stoffe
,
Gefahrgutkennzeichnung Klasse 8
,
Gefahrgutkennzeichnung Ätzende Stoffe
,
Gefahrgutklasse Klasse 8
,
Gefahrgutklasse Ätzende Stoffe
,
Gefahrzettel Klasse 8
,
Gefahrzettel Ätzende Stoffe
,
Placard Klasse 8
,
Placard Ätzende Stoffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 8: "Ätzende Stoffe", aus Aluminium, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2108-250
ab € 5,96*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 9: "Verschieden gefährliche Stoffe", aus Aluminium, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 2109-250
ab € 6,04*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 9: "Verschieden gefährliche Stoffe", aus Aluminium, 300 x 300 mm
Pinter Signum
G 2109-300
ab € 6,51*
Ähnlich
Gefahrzettel "Umweltgefährdende Stoffe", aus Aluminium, 250 x 250 mm
Pinter Signum
G 21US-250
ab € 5,98*
Ähnlich
Gefahrzettel "Umweltgefährdende Stoffe", aus Aluminium, 300 x 300 mm
Pinter Signum
G 21US-300
ab € 6,45*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 2.1: "Entzündbare Gase" aus Magnetfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/2.1-250
ab € 7,40*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 2.1: "Entzündbare Gase" aus Magnetfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/2.1-300
ab € 7,67*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 2.2: "Nicht entflammbare und nicht giftige Gase" aus Magnetfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/2.2-250
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen