Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Konturmarkierung
>
Artikel
3M Konturmarkierung, Reflexfolie für Festaufbauten Typ 983 weiß Reflexfolie RA3 nach ECE 104, komplette Rolle mit 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-K 983W
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
K 983W
EAN/GTIN:
4260158671538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
Konturmarkierung
Reflexfolie
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA3
Länge:
50 m
Breite:
55 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ECE 104 KONTURMARKIERUNG
Weitere Suchbegriffe:
konturmarkierung weiß 55 mm x 50 m
,
reflexfolie
,
konturmarkierung weiß
,
LKW Reflektor
,
Reflektoren
,
3M Reflexfolie
,
für Festaufbauten
,
Typ 983
,
weiß
,
Reflexionsklasse
,
RA3
,
nach ECE 104
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,15*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,92*
€ 128,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 106,98*
€ 127,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,12*
€ 122,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 99,64*
€ 118,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,15*
€ 100,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Konturmarkierung, Reflexfolie für Festaufbauten Typ 983 rot Reflexfolie RA3 nach ECE 104, komplette Rolle mit 50 m
Pinter Signum
K 983R
ab € 84,32*
Ähnlich
3M Konturmarkierung, Reflexfolie für Festaufbauten Typ 983 gelb Reflexfolie RA3 nach ECE 104, komplette Rolle mit 50 m
Pinter Signum
K 983G
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen