Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Nachtparktafel
>
Artikel
Klappbare Parkwarntafel Typ 3, linksweisend für Fahrzeug hinten gem. § 51c StVZO, aus Aluminium, 285 x 285 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-N 2002
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
N 2002
EAN/GTIN:
4260374645412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
nachtparktafel 285x285
nachtparktafel
Weitere Informationen:
Reflexionsklasse:
RA3
Länge:
285 mm
Breite:
285 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
WARNTAFELN ROT/WEISS, KrWG ABFALLWARNTAFELN
Weitere Suchbegriffe:
Warntafel
,
Nachtparktafel klappbar
,
Nachtparktafel klappbar hinten
,
Nachtparktafel Heck
,
Nachtparktafel Typ 3
,
Tafel Nachtparken
,
Sicherung Parken
,
Parksicherung
,
Parksicherung Nacht
,
51c StVZO
,
Nachtparktafel linksweisend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nachtparktafel/Parkwarntafel rechtsweisend, Alu,refl. RA 3,klappbar, 285x285 mm
Pinter Signum
N2001
ab € 14,52*
Ähnlich
Nachtparktafel/Parkwarntafel rechtsweisend, Alu,refl. RA 2,klappbar, 423x423 mm
Pinter Signum
N4255
ab € 20,68*
Ähnlich
Parkwarntafel Typ A, vorn/hinten, rechts-/linksweisend, feststehend, 423x423mm, DIN 67520
Pinter Signum
N 4245
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen