Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Einstofftafel
>
Artikel
Haltebügel Zifferntafel, Warntafel, ADR
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-Z 5002
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
Z 5002
EAN/GTIN:
4260158671125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
40 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ZUBEHÖR ADR + WARNTAFELN
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrguttafel
,
gefahrentafel
,
Warntafel
,
ADR Tafel
,
Haltebügel
,
Zifferntafel
,
Zubehör für Zifferntafel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,47*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,53*
€ 11,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,29*
€ 11,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,77*
€ 10,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,54*
€ 10,16
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,25*
€ 9,82
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,47*
€ 7,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halterung für Warnmarkierung Ladebordwand, Hubladebühnen Warnmarkierung aus Aluminium
Pinter Signum
H 5105-A
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen