Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 8
>
Artikel
Gefahrzettel Klasse 8: "Ätzende Stoffe", aus Magnetfolie , 250 x 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4606-Z 9922/8-250
Hersteller:
Pinter Signum
Herst.-Nr.:
Z 9922/8-250
EAN/GTIN:
4260374648611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende...
Gefahrgutklasse 8
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
... >
Lager 4606
>
SSM® Signum Safety Marking
>
ADR GEFAHRZETTEL
Weitere Suchbegriffe:
gefahrgutklasse 8 250x250
,
gefahrgut-etiketten corrosive
,
Gefahrenzettel Klasse 8
,
Gefahrenzettel Ätzende Stoffe
,
Gefahrenzettel Magnetfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 4.3: "Entzündliche Feststoffe", aus Magnetfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/4.3-300
ab € 7,68*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 5.1: "Entzündend wirkende Stoffe", aus Magnetfolie , 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/5.1-250
ab € 7,44*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 5.1: "Entzündend wirkende Stoffe", aus Magnetfolie , 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/5.1-300
ab € 7,68*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 5.2: "Organische Peroxide", aus Magnetfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/5.2-250
ab € 7,43*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 5.2: "Organische Peroxide", aus Magnetfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/5.2-300
ab € 7,67*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 6.1: "Giftige Stoffe", aus Magnetfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/6.1-250
ab € 7,42*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 6.1: "Giftige Stoffe", aus Magnetfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/6.1-300
ab € 7,68*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 6.2: "Ansteckungsgefährliche Substanzen", aus Magnetfolie, 250 x 250 mm
Pinter Signum
Z 9922/6.2-250
ab € 7,44*
Ähnlich
Gefahrzettel Klasse 6.2: "Ansteckungsgefährliche Substanzen", aus Magnetfolie, 300 x 300 mm
Pinter Signum
Z 9922/6.2-300
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen