Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukühlvitrine VEU 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaukühlvitrine VEU 208
Einbaukühlvitrine VEU 208
Artikel-Nr.:
     462-102207
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     102207
EAN/GTIN:
     4059395013771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
• Maßangaben beziehen sich auf den Glasaufbau • Ausschnittsmaß 600 x 560 mm • Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnungen sind bauseits zu erstellen und je mit mind. 350 cm² bei geschlossenen Unterbauten auszulegen • Bedienelement zum Einbau in Arbeitsplatten oder Schrankkorpusse abnehmbar und bis max. 50 cm vom Gerät platzierbar, Ausschnittsmaß für Bedienelement B x H 100 mm x 120 mm • Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks • 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Außen- und Innenmaterial aus CNS • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Innenbeleuchtung • Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm • Höhenverstellbare Glaseinlegeböden • Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör • Abmessungen außen (B x T x H) 825 x 610 x 540 mm • Temperaturbereich von 6 °C bis 12 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,35 kW 230 Volt • Bruttogewicht 90 Kg • Serienzubehör 1 Glasablage höhenverstellbar • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Weitere Suchbegriffe: kühltheke, Einbaukühlvitrine VEU 208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.093,66*
€ 2.356,29*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.465,91*
€ 3.774,50*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,29*
€ 2.803,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,85*
€ 2.773,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.214,51*
€ 2.635,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.151,95*
€ 2.560,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,66*
€ 2.491,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KBS
27002
ab € 390,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.