Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzkühlvitrine VES 314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzkühlvitrine VES 314
Aufsatzkühlvitrine VES 314
Artikel-Nr.:
     462-102315
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     102315
EAN/GTIN:
     4059395013757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks • 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Außen- und Innenmaterial aus CNS • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Innenbeleuchtung • Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm • Höhenverstellbare Glaseinlegeböden • Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör • Abmessungen außen (B x T x H) 1440 x 510 x 700 mm • Temperaturbereich von 6 °C bis 12 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,45 kW 230 Volt • Bruttogewicht 115 Kg • Serienzubehör 2 Glasablagen höhenverstellbar • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Aufsatzkühlvitrine VES 314
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.290,42*
€ 2.489,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.759,89*
€ 4.009,41*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,45*
€ 2.962,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,28*
€ 2.936,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,39*
€ 2.818,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,88*
€ 2.757,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,42*
€ 2.725,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KBS
27004
ab € 499,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.