Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckvitrine Delicious 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckvitrine Delicious 750
Mehrzweckvitrine Delicious 750
Ansicht 2-Mehrzweckvitrine Delicious 750
Artikel-Nr.:
     462-23113076
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23113076
EAN/GTIN:
     4059395011654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
• Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm • Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas • 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm • Beschichteter Verdampfer • Verdampferabdeckung aus CNS • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Rückschiebescheiben • Innenbeleuchtung • Außen und Innen aus CNS • Seitenteile aus Kunststoff RAL 7016 granitgrau lackiert • Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm • Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut • Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 756 x 790 x 810 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 4 °C • Außenmaterial CNS und Kunststoff • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,17 kW 230 Volt • Bruttogewicht 84 Kg • Serienzubehör Zwischenglasetage 139 mm tief, Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.629,32*
€ 1.866,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.721,73*
€ 3.015,05*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,12*
€ 2.220,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.837,17*
€ 2.186,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.740,82*
€ 2.071,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.686,10*
€ 2.006,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,32*
€ 1.938,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.