Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckvitrine Delicious 1250 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckvitrine Delicious 1250 C
Mehrzweckvitrine Delicious 1250 C
Ansicht 2-Mehrzweckvitrine Delicious 1250 C
Artikel-Nr.:
     462-23114126
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23114126
EAN/GTIN:
     4059395011708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
• Höhe inklusive Fahrgestell 1130 mm • Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas • 1 Glaszwischenetage mit einer Tiefe von 139 mm • Beschichteter Verdampfer • Verdampferabdeckung aus CNS • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Rückschiebescheiben • Innenbeleuchtung • Außen und Innen aus CNS • Seitenteile aus Kunststoff RAL 7026 granitgrau lackiert • Schneidbrett mit einer Tiefe von 380 mm • Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut • Fahrgestell als Mehrpreisoption lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1256 x 790 x 810 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 4 °C • Außenmaterial CNS und Kunststoff • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,20 kW 230 Volt • Bruttogewicht 118 Kg • Serienzubehör Zwischenglasetage BxT 1200 x 139 mm, Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Klimaklasse 3
Weitere Informationen:
Klimaklasse:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 1.767,68*
€ 2.021,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.941,30*
€ 3.261,98*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,51*
€ 2.405,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,77*
€ 2.366,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,14*
€ 2.239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,13*
€ 2.169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,68*
€ 2.103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.