Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Delicious 750/750 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Delicious 750/750 C
Fahrgestell für Delicious 750/750 C
Artikel-Nr.:
     462-23135078
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23135078
EAN/GTIN:
     4059395011869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckvitrine-Fahrgestell
• Fahrgestell für Delicious 750 / 750 C • Stahlrohrgestell, schwarz/anthrazit lackiert • Zerlegter Bausatz • Für Selbstmontage • 4 Rollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 550 x 700 x 600 mm • Außenmaterial Stahblech schwarz • Bruttogewicht 15 Kg • Serienzubehör 4 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Fahrgestell Super 750/750 C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 155,20*
€ 191,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,15*
€ 314,85*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.