Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Super-Delicious 1000/1000 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Super 1000/Super 1000 C/Delicius 1000/ Delicius 1000 C
Fahrgestell für Super 1000/Super 1000 C/Delicius 1000/ Delicius 1000 C
Artikel-Nr.:
     462-23135102
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23135102
EAN/GTIN:
     4059395011876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckvitrine-Fahrgestell
• Fahrgestell für Super - Delicious 1000 / 1000 C • Stahlrohrgestell, schwarz/anthrazit lackiert • Zerlegter Bausatz • Für Selbstmontage • 4 Rollen für leichte Mobilität • Abmessungen außen (B x T x H) 850 x 700 x 600 mm • Außenmaterial Stahblech schwarz • Bruttogewicht 15 Kg • Serienzubehör 4 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Super 1000/Super 1000 C/Delicius 1000/ Delicius 1000 C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
4
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 200,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,57*
€ 327,85*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.