Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation Sushi Sushi 6 GN 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation Sushi 6 GN 1/3
Belegstation Sushi 6 GN 1/3
Energielabel-23136006-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-23136006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23136006
EAN/GTIN:
     4059395012163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Außenmaterial Aluminium und Glasaufsatz • Innenmaterial CNS 18/10 • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Deckenverdampfer • Klappbare und gebogene Frontscheibe • Rückschiebescheiben • Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Für 1/3 GN Schalen 40 mm Tiefe, nicht im Lieferumfang • Abmessungen außen (B x T x H) 1437 x 380 x 255 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 5 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial Aluminium und Glas • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,2 kW 230 Volt • Bruttogewicht 46 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 31 Liter • Energieverbrauch 1080 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 58 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 507181 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
1080 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
31 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Saladette, Salat-Theke, Salattheke, kbs aufsatzkühlvitrine, saladette, Belegstation, Sushi 6 CR, Sushi 6, Sushi, Vitrine für Sushi, Aufsatzvitrine, Aufsatzvitrine für Sushi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
2
Frei Haus
ab € 1.612,98*
€ 1.829,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.663,12*
€ 2.932,10*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,27*
€ 2.176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,33*
€ 2.154,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,72*
€ 2.044,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,38*
€ 1.979,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,98*
€ 1.919,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.