Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belegstation Sushi Sushi 10 GN 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belegstation Sushi 10 GN 1/3
Belegstation Sushi 10 GN 1/3
Energielabel-23136010-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-23136010
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23136010
EAN/GTIN:
     4059395012187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
• Außenmaterial Aluminium und Glasaufsatz • Innenmaterial CNS 18/10 • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Berohrte Wanne • Deckenverdampfer • Klappbare und gebogene Frontscheibe • Rückschiebescheiben • Innenbeleuchtung • Stille Kühlung • Für 1/3 GN Schalen 40 mm Tiefe, nicht im Lieferumfang • Abmessungen außen (B x T x H) 2141 x 380 x 255 mm • Temperaturbereich von 1 °C bis 5 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/3 • Außenmaterial Aluminium und Glas • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,24 kW 230 Volt • Bruttogewicht 61 Kg • Serienzubehör Rückschiebescheiben • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Nutzinhalt Kühlung 53 Liter • Energieverbrauch 993 KWHJ • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 52 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 507199 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
993 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
53 Liter
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, Saladette, Salat-Theke, Salattheke, kbs aufsatzkühlvitrine, saladette, Belegstation Sushi 10 GN, Belegstation, Sushi, 10, 10 GN, Sushi 10, Sushi 10 GN, Aufsatzvitrine, Aufsatzvitrine für Sushi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
1
Frei Haus
ab € 1.798,35*
€ 2.046,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.952,94*
€ 3.272,55*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.046,55*
€ 2.435,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,36*
€ 2.395,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,65*
€ 2.267,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,29*
€ 2.197,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,35*
€ 2.140,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.